Raccordo portagomma fil. femmina nichel. 9592 RBS
Raccordo portagomma fil. femmina nichel. 9592 RBS
RACCORDO-PORTAGOMMA-NICHELATO-FIL.-F1/2"
Cod. art. 1978708458
EAN 8017021266416
N. costruttore 9592040000
Nome del produttore RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.
Linea di prodotto Raccorderia Turbobrass
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo | 9592 |
Diametro | 1/2 poll. |
Diametro 2 | 15,5 mm |
Lunghezza | 39,5 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
UNI | 228/1G |
Tipo filettatura | Filettatura tubo interna cilindrica Whitworth |