Proiettore LED circolina dimmerabile
Proiettore LED Circolina dimmerabile
CIRCO DIMMER 22W 4000K MOD/B3
Cod. art. 1997643042
EAN 4062855198284
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dimmerabile completa di alimentatore 1-10V
- Diffusore policarbonato opale antiabbagliamento liscio
- UGR minore19
- Corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro bianco, guarnizione siliconica
- Colore bianco con trattamento antingiallente
- L90-B10 60.000h
- Flicker free
Caratteristiche tecniche(X)
A plafone con installazione a soffitto o parete
Potenza nominale | 22 W |
Flusso luminoso | 2186 lm |
Temperatura colore | 4000 K |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 1700,000 g |
Dimmerabile | Sì |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Materiale della carcassa | Nylon (poliammide) |
Colore luce | Bianco neutro |
Resistenza all’impatto | IK10 |