Proiettore LED circolina Dali
Proiettoer LED Circolina Dali
CIRCO DIMMER 22W 4000K MOD/B3 DALI
Cod. art. 1997643043
EAN 4062855198307
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dimmerabile completa di alimentatore DALI
- Diffusore policarbonato opale antiabbagliamento liscio
- UGR minore 19
- Corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro bianco, guarnizione siliconica
- Colore bianco con trattamento antingiallente
- L90-B10 60.000h
- Flicker free
Caratteristiche tecniche(X)
A plafone con installazione a soffitto o parete
Potenza nominale | 22 W |
Flusso luminoso | 2186 lm |
Temperatura colore | 4000 K |
Peso prodotto (per pezzo) | 1700,000 g |
Dimmerabile | Sì |
Materiale della carcassa | Nylon (poliammide) |
Colore luce | Bianco |
Resistenza all’impatto | IK10 |
Tensione batteria | 24 V/DC |