Proiettore a LED per interni e esterni
Proiettore LED PR simmetrico
PROIETTORE LED 150W 4000K MOD/PR
Cod. art. 1997643046
EAN 4062855199205
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Corpo
In alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Colore: RAL 7015
Ottica
Lenti asimmetriche 90°
Montaggio
Tramite la staffa, che ha 4 fori da 13 mm
Attacco proiettore
Completo di cavo da 80cm per la connessione alla scatola di derivazione
Prodotto idoneo solo per applicazione all’interno e esterno
Conforme alla normativa:
UNI EN 60598-1:2015
Caratteristiche tecniche(X)
Parete o al suolo
![]() | |
Potenza nominale | 150 W |
Flusso luminoso | 20180 lm |
Temperatura colore | 4000 K |
Peso prodotto (per pezzo) | 8700,000 g |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |
Finitura carcassa | Lacca |
Colore luce | Bianco neutro |
