Proiettore LED CR concentrante Dali
Proiettore LED CR Dali
PROIETTORE LED 150W 4000K MOD/CR DALI
Cod. art. 1997643065
EAN 4062855199625
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cmpleto di alimentatore DALI
- Ottica Asimmetrica 30°in PMMA
- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione
- Staffa Zincata
- Vetro temperato trasparente 5mm guarnizione in silicone
- L80-B50 (75.000h)
Caratteristiche tecniche(X)
Potenza nominale | 110 W |
Flusso luminoso | 14588 lm |
Temperatura colore | 4000 K |
Peso prodotto (per pezzo) | 8700,000 g |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |
Finitura carcassa | Lacca |
Colore luce | Bianco neutro |