Proiettore LED AR asimmetrico Dali
Proiettore LED AR asimmetrico Dali
PROIETTORE LED 110W 4000K MOD/AR DALI
Cod. art. 1997643070
EAN 4062855199465
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di alimentatore DALI
- Ottica Asimmetrica 45°in PMMA
- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione
- Staffa Zincata
- Vetro temperato trasparente 5mm guarnizione in silicone
- L80-B50 (75.000h)
Caratteristiche tecniche(X)
Proiettore per interni ed esterni
Potenza nominale | 110 W |
Flusso luminoso | 14953 lm |
Temperatura colore | 4000 K |
Peso prodotto (per pezzo) | 8700,000 g |
Classe di protezione IP | IP 66 |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |
Finitura carcassa | Lacca |
Colore luce | Bianco neutro |