Plafoniera a LED SLIM
Plafoniera LED Slim
PLAFO SLIM 24W 4000K MOD/DF
Cod. art. 1997643169
EAN 4062855206828
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Corpo
In policarbonato sigillato con guarnizioni e sportello per ispezione. Dimensioni molto compatte
Ottica
Opale diffondente
Caratteristiche:
- Riaccensione istantanea
- Illuminazione uniforme
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Fascio luce 90°
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra › 80
- Classe di rischio fotobiologico: esente
Montaggio
Tramite agganci che vengono fissati sul corpo della lampada
Attacco lampada
Pressacavo filettato PG13,5
Prodotto idoneo solo per applicazione all’interno
Conforme alla normativa:
UNI EN 60598-1:2015
Caratteristiche tecniche(X)
Plafone – parete – sospensione su canale
Può sostituire le classiche stagne con i tubi a fluorescenza
![]() | |
Potenza nominale | 24 W |
Colore luce | Bianco neutro |
Temperatura colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 2728 lm |
Classe di protezione IP | IP 66 |
