Plafoniera LED Slim DF Dali
Plafoniera LED Slim Dali
PLAFO SLIM 24W 4000K MOD/DF DALI
Cod. art. 1997643186
EAN 4062855207245
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completa di alimentatore DALI
- Corpo in estrusione di policarbonato autoestinguente V2
- Corpo unico diffusore in policarbonato opale liscio
- Ottica diffondente
- Connettore rapido
- Sistema di aggancio rapido “click clack”
- L80-B50(100.000h)
Caratteristiche tecniche(X)
Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione
Potenza nominale | 24 W |
Colore luce | Bianco neutro |
Temperatura colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 2728 lm |
Classe di protezione IP | IP 66 |