Lampada emergenza Spot LED
Lampada emergenza Spot LED SE-SA
WLED SPOTLED PLUS SE-SA 18/1 IP20
Cod. art. 1997643612
EAN 4062855243687
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Modalità SE/SA 18/1 IP20
- Doppio isolamento
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Corpo diffusore materiale plastico autoestinguente
- Flusso luminoso SE 220lm SA 220lm
- LED di presenza rete ed attivazione circuito
- Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Garanzia 5 anni
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Montaggio dispositivo: parete, incasso
Tensione nominale | 230 V |
Flusso luminoso | 220 lm |
Larghezza | 125 mm |
Altezza | 295 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Profondità | 40 mm |