Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello nylon per serramenti mattone pi

I prodotti più popolari nella categoria Tassello nylon per serramenti mattone pi

Tasselli in nylon per serramenti e mattoni forati

Proponiamo in questa pagina una vasta gamma di tasselli per mattoni forati, pensati espressamente per i serramentisti. Questi professionisti ogni giorno si trovano a dover ancorare i serramenti a diverse tipologie di materiali. I tasselli in nylon qui proposti sono robusti e di qualità, appositamente progettati per il fissaggio dei serramenti su pareti in mattoni forati.

Tasselli in nylon per mattoni forati

Fissare una vite all’interno dei mattoni forati è un compito che necessita di utilizzare appositi tasselli. L’espansione dei tasselli da mattoni forati è tale da consentire di creare un contrasto con le pareti interne del blocco forato. I nostri tasselli in nylon sono adatti all’utilizzo anche su elementi in cartongesso, grazie alla loro particolare forma e all’espansione ottenibile. Per quanto riguarda i serramenti però solitamente ci si trova dinnanzi a pareti in forati, foratini o blocchi di vario genere. Per questo motivo proponiamo sul nostro store tasselli per mattoni forati in aggregati di cemento, che consentano la corretta tenuta in caso di fissaggio di serramenti in legno, PVC o alluminio. Sta al professionisti scegliere il prodotto che meglio risponde alle specifiche esigenze del lavoro da svolgere. Il tassello per serramenti in plastica SHARK UR 10 con vite in acciaio zincato è adatto per oltre 60 tipi di mattoni e calcestruzzo cellulare, come esplicato nella tabella descrittiva. Sul nostro sito puoi trovare i tasselli per blocchi in cemento forato adatti ad ogni tua esigenza professionale.

Tasselli per il fissaggio a muro

I tasselli per muro forato rientrano nella più ampia categoria dei fissaggi per serramenti, di cui fanno parte sia i tasselli in nylon o in plastica, sia altri accessori utili per il fissaggio dei serramenti per le finestre. Consentono di fissare in modo perfetto i serramenti alle pareti in forati e foratini, con l’eventualità di utilizzare materiale intermedio per l’isolamento termico. I tasselli da muro forato sono disponibili in colore mattone e bianco. I primi sono adatti all’utilizzo in situazioni in cui si debba mascherare efficacemente la presenza del tassello stesso.

 

Tasselli per mattoni forati con carichi pesanti

Il professionista che si trova a dover fissare i serramenti quotidianamente incontra situazioni originali e particolari. L’espansione dei tasselli in nylon per fissaggio dei serramenti avviene nelle quattro direzioni, in modo da garantire una tenuta immediata anche su carichi da medi a pesanti. Alcuni modelli di tasselli per mattoni forati carichi pesanti sono muniti di alette anti rotazione. Prima di inserire il tassello, per una tenuta ottimale, è sempre bene rimuovere dal foro i residui di foratura.