Chiave combinata, tipo corto
Chiave combinata, tipo corto - 2
Chiave combinata, tipo corto - 0
Chiave combinata, tipo corto - 1
Chiave combinata, tipo corto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata, tipo corto

Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 35

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Lunghezza Larghezza ganasce (esterna) Diametro esterno anello Numero UI
Prezzo/UI
0713301380
38 mm 430 mm 76,6 mm 56,5 mm
1
0713301410
41 mm 460 mm 83,5 mm 61,5 mm
1
0713301460
46 mm 500 mm 91,5 mm 66,5 mm
1
0713301550
55 mm 560 mm 118 mm 86 mm
1
0713301500
50 mm 540 mm 101,5 mm 73,5 mm
1
0713301600
60 mm 600 mm 126 mm 93,6 mm
1
0713301055
5,5 mm 100 mm 14 mm 10,5 mm
0713301360
36 mm 410 mm 73,6 mm 53,4 mm
1
071330129
29 mm 330 mm 63,5 mm 43,8 mm
071330127
27 mm 310 mm 59 mm 40,8 mm
071330128
28 mm 320 mm 62 mm 42,8 mm
071330122
22 mm 260 mm 49 mm 33,7 mm
071330121
21 mm 250 mm 47 mm 32,2 mm
071330120
20 mm 240 mm 45 mm 30,7 mm
071330126
26 mm 300 mm 57 mm 39,8 mm
071330125
25 mm 290 mm 55 mm 38,5 mm
071330124
24 mm 280 mm 53 mm 36,9 mm
071330123
23 mm 270 mm 51 mm 35,2 mm
071330116
16 mm 200 mm 36 mm 24,6 mm
071330117
17 mm 205 mm 38 mm 26,1 mm
071330118
18 mm 215 mm 40 mm 27,7 mm
071330119
19 mm 230 mm 42 mm 29,9 mm
071330111
11 mm 150 mm 25 mm 17,4 mm
071330110
10 mm 140 mm 22,5 mm 16,1 mm
071330113
13 mm 170 mm 29 mm 20,4 mm
071330112
12 mm 160 mm 27 mm 18,9 mm
071330115
15 mm 190 mm 33,5 mm 22,9 mm
071330114
14 mm 180 mm 31 mm 21,6 mm
071330109
9 mm 130 mm 20 mm 14,6 mm
071330107
7 mm 110 mm 16 mm 11,8 mm
071330108
8 mm 120 mm 18 mm 13,2 mm
071330106
6 mm 100 mm 14 mm 10,5 mm
071330132
32 mm 350 mm 69 mm 47,8 mm
071330130
30 mm 340 mm 65 mm 44,8 mm
071330134
34 mm 360 mm 73 mm 50,8 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche

Dati CAD Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Scheda di sicurezza

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assistenza web: 06 907 798 00

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Profilo anello chiuso: POWERDRIV poligonale

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: Cromata, teste e anello lucidati

  • Geometria: Testa poligonale inclinata di 15°