Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lana d'agnello di alta qualità
Per la rimozione economica di zone verniciate graffiate, danneggiate e parzialmente levigate.
- Materiale: Lana d'agnello
- Colore: Nero
- Diametro supporto disco: 125 mm
- Diametro: 135 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione senza residui di lanugine
La lana d'agnello è particolarmente adatta per le vernici scure.
Risultati visibili in poco tempo
La struttura spessa garantisce un'eccellente asportazione.
Minima produzione di calore e lunga durata
Grazie alla lana d'agnello di alta qualità.
Non risciacquare con acqua!
Spazzolare via i residui di vecchia vernice e di pasta abrasiva con la spazzola di pulizia una volta terminato il lavoro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.