Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello isolante bugnato STANDARD
Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
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
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da una pellicola in polistirene compatta (spessore 160 micron) di colore arancione
- Dotato di bugne per l’alloggiamento del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Incastro dei pannelli mediante scanalature maschio-femmina lungo il perimetro
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.