Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello isolante in rotolo TACKER
Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
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
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da una pellicola in PET riflettente a maglie intrecciate per una migliore resa termica
- Provvisto di tracciatura a croce con reticolo 50 x 50 mm e 100 x 100 mm
- Fissaggio del tubo al pannello mediante utilizzo dei chiodi RAP
- Unione dei pannelli mediante apposita pellicola adesiva sporgente su un lato
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.