Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato a caldo

DIN 571 acciaio zincato a caldo
VITE-TE-DIN571-LEGNO-CH19-(TZN)-12X160

Cod. art. 415212 160

EAN 4050642288379

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato a caldo

Cod. art. 415212 160

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni solide su legno

  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento

  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo

  • A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Indicazione

Le viti in acciaio zincato a caldo offrono un'eccellente resistenza alla corrosione. Lo spessore del rivestimento di zinco è fino a dieci volte maggiore rispetto ai rivestimenti galvanici.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. Le aree di applicazione sono, ad esempio, la costruzione di tetti, la costruzione di tettoie per auto, la costruzione di interni, gli interventi elettrici, i condotti per cavi nel collegamento con gli ancoranti

Istruzioni
  • A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura

  • In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite

Diametro nominale (d)

12 mm

Lunghezza (l)

160 mm

Lunghezza filettatura (per legno)

96 mm

Altezza testa (k)

8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Forma punta

Punta

Conformità alla normativa RoHS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche