Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti autoforanti con testa cilindrica bombata

ISO 15481 acciaio zincato, tcb, H
VITE-AUTOFOR-TCB-ISO15481-(A2K)-4,8X38

Cod. art. 504924838
EAN 4053479566092

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Conforme alla normativa EN ISO 15481 (sostituisce DIN 7504M), intaglio PH, rivestimento: zincato bianco (A2K)
  • Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio

  • Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo


Vite autoforante con testa cilindrica bombata


Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d1)

4.8 mm

Lunghezza (l1)

38 mm

Diametro testa (dk)

9.5 mm

Altezza testa (k1)

3.7 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

4.5 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa Cilindrica Bombata

Tipo filettatura

Autofilettante

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

4.4 mm

Spessore materiale max

4.0 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1800-2500 G/min

Conformità alla normativa RoHS