Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS Acciaio, zincato, blu passivato (A3K), impronta PH
FBS acc. zinc. testa svas. leg. bomb. H burattata
VITE-FBS-TGS-H2-BURAT-(A3K)-4,1X25
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura speciale con punta ad ago
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti per il fissaggio di ferramenta su profili in materiale plastico
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d) | 4.1 mm |
Lunghezza (l) | 25 mm |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Altezza testa (k) | 2.2 mm |
Azionamento interno | H2 |
Lunghezza filettatura (lg) | 22.8 mm |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Diametro nucleo | 2.5 mm |
Forma punta | A punta di spillo |
Peso prodotto (per pezzo) | 1.236 g |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |