Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS Acciaio, Zinco-Nichel nero (ZNBHL), impronta PH

FBS testa svasata acciaio zinco-nichel nero H burattata
VITE-FBS-TGS-H2-BURAT-(ZNBHL)-4,1X25

Cod. art. 5071204125
EAN 4056807200712

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi automatici, burattate
  • Filettatura speciale con punta ad ago

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite per serramenti per il fissaggio di ferramenta su profili in PVC


Particolarmente resistente alla corrosione


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conformi allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 360 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo di base



Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)



Burattata


Burattata in base al diametro della testa


(Verranno controllate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel, nero

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d)

4.1 mm

Lunghezza (l)

25 mm

Diametro testa (dh)

7 mm

Altezza testa (k)

2.2 mm

Azionamento interno

H2

Lunghezza filettatura (lg)

22.8 mm

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo filettatura

Autofilettante

Diametro nucleo

2.5 mm

Forma punta

A punta di spillo

Peso prodotto (per pezzo)

1.373 g

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No