Vite ad alette zigrinata In poliammide
Vite zigrinata
POMELLO-ZIGR-PA-PERNO-M5X15X15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PA rinforzata |
Colore | Nero |
Materiale della filettatura | Acciaio |
Finitura filetto | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Diametro impugnatura (dk) | 15 mm |
Diametro codolo (d2) | 10 mm |
Altezza complessiva (h1) | 10.5 mm |
Altezza impugnatura (h2) | 6 mm |
Lunghezza gambo (l1) | 4.5 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 15 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4.120 g |