Impugnatura a stella con filetto maschio
DIN 6336 simile con grano acciaio zn
POMELLO-STELLA-SIMDIN6336-FM-M6X32X15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del manico | PA - Poliammide |
Colore maniglia | Nero |
Materiale della filettatura | Acciaio |
Finitura filetto | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Diametro codolo (d2) | 14 mm |
Diametro testa (dk) | 32 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 15 mm |
Altezza impugnatura (h1) | 20 mm |
Altezza gambale (h2) | 10 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 13.000 g |