Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Acciaio inox, A2, ISO 4014/4032
VITE-ISO4014-DADO4032-A2/70-CH10-M6X70

Cod. art. 513810670

EAN 4058794429893

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Cod. art. 513810670

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato di prova 3.1
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo

  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

70 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 4014, EN 15048-1

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa esagonale

Esecuzione

Con dado esagonale EN ISO 4032

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Area controllata

EN 15048-1

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

RONDELLA-ISO7089-A2-200HV-6

Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

RONDELLE PIANE-ISO7090-A2-200HV-6

x 1000 pz.