Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032
Acciaio inox, A2, ISO 4014/4032
VITE-ISO4014-DADO4032-A2/70-CH16-M10X120
Cod. art. 5138110120
EAN 4058794430509
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo
- Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 120 mm |
Altezza testa (k1) | 6,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Esecuzione | Con dado esagonale EN ISO 4032 |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Area controllata | EN 15048-1 |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
