Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo inox A4/inox A4
RIVETTO-STRAP-A4/A4-(2,0-4,0)-5,0X8

Cod. art. 51411508

EAN 4050641677891

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a strappo, testa piana

Cod. art. 51411508

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: Acciaio inossidabile A4. Chiodo: Acciaio inox A4.

Fissaggi standard

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

5 x 8 mm

Spessore serrabile min/max

2,0-4,0 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Altezza testa (k1)

1,1 mm

Carico di rottura a taglio

4430 N

Carico di rottura a trazione

5480 N

Materiale del manicotto

Acciaio inossidabile A4

Materiale dell'alberino

Acciaio inossidabile A4

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro foro

5,1 mm

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa bombata

Diametro mandrino (dm)

2,9 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102

RIVETTATRICE PNEUMATICA DL-PNG102

Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122

RIVETTATRICE PNEUMATICA-DL-PNG122

Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 26 N

RIVETTATRICE-D.-LEVA-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N

RIVETTATRICE-LEVA-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
x 1 pz.
Assortimento rivettatrice manuale combinata 15 pz

ASS-RIVETT-KOMBI-P-RIV-FIL-IN-VAL-SIS

Per l'uso con rivetti a strappo e filettati.
x 1 pz.