Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 1
Estrattore per ghiere e-bike, motore Bosch, Gen. 1
ESTRAT-ANELLO-CORONA-ANT-EBIKE-BOSCH-G1
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il montaggio e lo smontaggio della corona anteriore delle biciclette elettriche
Compatibilità
Linee Bosch Gen. 1, Classic e Classic+ (modello 2011/2012)
Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, o una chiave da 24 mm grazie all'esagono esterno
Utensile di precisione in acciaio trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 59,9 mm |
Materiale | Acciaio forgiato |
Superficie | Fosfatato |
Attacco | 1/2 poll. |
Impronta 2 | 24 mm |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo di attacco 2 | Esterno su due lati |
Peso prodotto (per pezzo) | 182,000 g |