Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 2

Estrattore per ghiere e-bike, motore Bosch, Gen. 2
ESTRAT-ANELLO-CORONA-ANT-EBIKE-BOSCH-G2

Cod. art. 5228100002

EAN 4099618053795

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 2

Cod. art. 5228100002
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
Per il montaggio e lo smontaggio della corona anteriore delle biciclette elettriche



Compatibilità


Linee Bosch Gen. 2, Active, Performance e Performance CX



Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, o una chiave da 24 mm grazie all'esagono esterno



Utensile di precisione in acciaio trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

50 mm

Materiale

Acciaio forgiato

Superficie

Fosfatato

Attacco

1/2 poll.

Impronta 2

24 mm

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo di attacco 2

Esterno su due lati

Peso prodotto (per pezzo)

162,000 g