Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 3 e 4

Estrattore per ghiere e-bike, motore Bosch, Gen. 3
ESTRAT-ANELLO-CORON-ANT-EBIKE-BOSCH-G3-4

Cod. art. 5228100003

EAN 4099618053801

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Estrattore per ghiere per biciclette elettriche per motori Bosch Gen. 3 e 4

Cod. art. 5228100003
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
Per il montaggio e lo smontaggio della corona anteriore delle biciclette elettriche



Compatibilità


  • Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus

  • Linee Bosch Gen. 4, Performance, Performance CX, Cargo

  • Brose


Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, o una chiave da 24 mm grazie all'esagono esterno



Utensile di precisione in acciaio trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

45,8 mm

Diametro

41,6 mm

Materiale

Acciaio forgiato

Superficie

Fosfatato

Attacco

1/2 poll.

Impronta 2

24 mm

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo di attacco 2

Attacco quadro esterno

Peso prodotto (per pezzo)

202,000 g