Estrattore per ghiere cassette con manico e perno guida
Estrattore ghiere cassette manico e perno guida
ESTRATT-CON-MANICO-CASSETTA-PERNO5-L355
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per gli attacchi più comuni sulle ghiere delle cassette da 7 a 12 velocità, compresi i modelli di Shimano, SRAM e di altri produttori
- Adatto anche per ghiere dei freni a disco e adattatori per ghiere con 12 scanalature
- Il manico lungo 355 mm garantisce una trasmissione della potenza efficiente e l'ampia impugnatura in gomma antiscivolo assicura un lavoro sicuro e agevole
- Dotato di un perno guida da 5 mm per una centratura e stabilità migliori
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Lunghezza | 355 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Tipo nichelato |
Materiale del manico | RBR |
Peso prodotto (per pezzo) | 372.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.