Utensile per lo smontaggio delle ruote libere
Utensile per smontaggio ruote libere
ESTRATTORE-RUOTE-LIBERE-L45MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio e lo smontaggio, ad esempio, di ruote libere Shimano MF
- Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice o con una bussola o una chiave da 21 mm grazie all'esagono esterno
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 45 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Fosfatato |
Attacco | 1/2 poll. |
Impronta 2 | 21 mm |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo di attacco 2 | Esagono esterno |
Peso prodotto (per pezzo) | 50,000 g |