Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza per blocco maglie della catena 2-in-1

Pinza per blocco maglie della catena 2-in-1
PINZA-PER-CATENA-MASTER-LINK-2IN1

Cod. art. 5228220000

EAN 4099618053757

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pinza per blocco maglie della catena 2-in-1

Cod. art. 5228220000
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
Utensile per maglie della catena con doppia funzione
  • Per uno smontaggio e un montaggio semplici delle maglie master delle catene moderne

  • Giunto a cerniera sicuro e duraturo grazie alla vite e al controdado di sicurezza

  • Impugnatura antiscivolo per lavorare in sicurezza anche con le mani unte

  • Dispone di una chiusura che consente uno stoccaggio facile e salvaspazio, ad esempio in una cassetta degli attrezzi, un cassetto, ecc.

  • In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio temprato

Materiale del manico

RBR

Superficie

Fosfatato

Lunghezza

170 mm

Peso prodotto (per pezzo)

137,000 g