Smagliacatena con guida della catena
Smagliacatena con guida catena
SMAGLIACATENE-CON-GUIDA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lo smontaggio e il montaggio delle catene
Compatibilità
- Catene da 5 a 12 velocità
- Catene a una velocità da 1/2 poll. x 1/8 poll.
- Catene da 1/2 poll. x 3/16 poll.
- Catene a mezza maglia
- Non adatto per i perni della catena speciali Campagnolo da 11 a 13 velocità
Guida della catena
- La guida della catena mobile garantisce un posizionamento preciso e automatico della catena contro il perno
- Garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di tipi di catena
- La guida della catena è sostituibile (disponibile come kit di ricambio)
Perno
- Il perno si trova su un cuscinetto a sfere per un'applicazione uniforme
- Il perno è sostituibile (disponibile come kit di ricambio)
Non adatto per i perni della catena speciali Campagnolo da 11 a 13 velocità
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio temprato |
Materiale del manico | Plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 204,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.