Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore per pedivelle 3-in-1

Estrattore per pedivelle 3-in-1
ESTRAT-PEDIVELLE-OCTALINK/ISIS-15/8MM

Cod. art. 5228230000

EAN 4099618060885

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Estrattore per pedivelle 3-in-1

Cod. art. 5228230000
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
Estrattore per pedivelle su mandrini Octalink, ISIS e con profilo quadro

Per lo smontaggio della pedivella dal movimento centrale



Compatibilità


L'utensile può essere utilizzato per rimuovere la pedivella da mandrini ISIS, Octalink e anche su profili quadri



Nessuna parte staccabile - l'utensile è dotato di uno speciale attacco rotante che non può essere rimosso, quindi non vi è il rischio di perderlo



Utilizzare con una chiave per esagono incassato da 8 mm o una chiave esterna da 15 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

81 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Fosfatato

Attacco

8 mm

Impronta 2

15 mm

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo di attacco 2

Esagono esterno

Peso prodotto (per pezzo)

107,000 g