Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle

Utensile di regolazione per tappi pedivelle 2 in 1
ESTRATTORE-TAPPO-PEDIVELLA-CON-ALETTE

Cod. art. 5228230001

EAN 4099618016523

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle

Cod. art. 5228230001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzo semplice, senza utensili Compatibile con i tappi per pedivelle Shimano, SRAM e RaceFace

Attrezzo per il montaggio e la rimozione dei tappi per la regolazione delle pedivelle



Compatibilità 2 in 1:


  • Pedivelle Shimano Hollowtech II

  • Pedivelle SRAM e RaceFace con esagono incassato da 16 mm


Due alette consentono un utilizzo semplice e senza ulteriori utensili.



Con bussola esagonale interna da 8 mm per allentare i tappi bloccati o serrati eccessivamente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Peso prodotto (per pezzo)

59,000 g