Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave per movimento centrale a 12 tacche

Chiave per movimento centrale a 12 tacche
ESTRATTORE-MOVIMENTO-CENTRALE-12DENTI

Cod. art. 5228230112

EAN 4099618060892

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave per movimento centrale a 12 tacche

Cod. art. 5228230112
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
Per il montaggio e lo smontaggio dei movimenti centrali con cuscinetti esterni



Compatibilità


Ghiere per movimenti centrali con 12 tacche e diametro esterno nominale di 46 mm, ad esempio SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 ecc.



Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o una chiave dinamometrica da 1/2 pollice

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

27 mm

Materiale

Lega alluminio-zinco

Superficie

Anodizzato

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Peso prodotto (per pezzo)

58,000 g