Chiave per movimento centrale a 16 tacche
Chiave per movimento centrale a 16 tacche
ESTRATTORE-MOVIMENTO-CENTRALE-16DENTI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il montaggio e lo smontaggio dei movimenti centrali con cuscinetti esterni
Compatibilità
- Ghiere per movimenti centrali con 16 tacche e diametro esterno nominale di 44 mm, ad esempio Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP etc.
- Ghiere dei freni a disco Shimano con 16 tacche
Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, oppure con una chiave da 32 mm grazie all'esagono esterno
In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Fosfatato |
Attacco | 1/2 poll. |
Impronta 2 | 32 mm |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo di attacco 2 | Esagono esterno |
Peso prodotto (per pezzo) | 142,000 g |