Chiave per pedali con impugnatura
Chiave per pedali con impugnatura
CHIAVE-PER-PEDALE-CON-MANICO-395MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con impugnatura extra lunga per una trasmissione della potenza efficiente
- Versione extra-lunga da 395 mm per una trasmissione della potenza estremamente efficiente
- La chiave per pedali è dotata di due aperture per chiavi di precisione da 15 mm tagliate al laser. Posizionate con due angolazioni diverse, per garantire sempre uno smontaggio e un montaggio efficaci
- L'ampia impugnatura in gomma antiscivolo garantisce un lavoro facile e sicuro
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 395 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Nichelato |
Materiale del manico | RBR |
Profilo anteriore | 15 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 434,000 g |