Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Divaricatore per pistone freno

Divaricatore per pistone freno (6029010101
DIVARICATORE-PISTONE-FRENO-250MM

Cod. art. 5228300100

EAN 4099618053818

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Divaricatore per pistone freno

Cod. art. 5228300100
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
Con manico lungo per una trasmissione della potenza efficiente
  • Attrezzo per divaricare delicatamente i pistoni dei freni idraulici

  • Versione lunga per una trasmissione della potenza efficiente

  • Forma ergonomica incurvata

  • Testa conica

  • Impugnatura antiscivolo per lavorare in sicurezza anche con le mani unte

  • In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

250 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Nichelato

Materiale del manico

Plastica

Larghezza

31 mm

Spessore

1 mm

Peso prodotto (per pezzo)

201,000 g