Chiave per coni con manico rivestito
Chiave per coni con manico rivestito
CHIAVE-PER-CONI-14MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma ergonomica
- Impugnatura antiscivolo per lavorare in sicurezza anche con le mani unte
- Utensile di precisione in acciaio speciale trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 200 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Anodizzato |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Profilo anteriore | 14 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 76,000 g |
Spessore | 2 mm |