Morsetto autobloccante per fune in acciaio
Morsetto autobloccante per fune in acciaio
MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(1,5-2-2,5MM)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile senza utensili
- Certificato Cradle to Cradle®
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Dopo l'inserimento della fune metallica (seguire la direzione della freccia), la redancia si blocca nella posizione desiderata.
Carico ammissibile | 0.7 kN |
Materiale | Zinco pressofuso |
Per diametro fune min/max | 1,5-2,5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 20.600 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Diametro fune | Carico max |
1,5 mm | 35 kg |
2 mm | 60 kg |
2,5 mm | 70 kg |
3 mm | 115 kg |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.