Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Morsetto autobloccante per fune in acciaio
MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(2,5-3,0MM)

Cod. art. 5255000502
EAN 4056807683720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
  • Regolabile senza utensili

  • Certificato Cradle to Cradle®


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Dopo l'inserimento della fune metallica (seguire la direzione della freccia), la redancia si blocca nella posizione desiderata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Carico ammissibile

1.15 kN

Materiale

Zinco pressofuso

Per diametro fune min/max

2,5-3,0 mm

Peso prodotto (per pezzo)

30.000 g

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Diametro fune Carico max
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

FUNE-ACCIAIO-IN-ROTOLO-D-1,5MM-L-50M

Sempre la giusta lunghezza per qualsiasi situazione di installazione
x 50 pz.
Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

FUNE-ACCIAIO-IN-ROTOLO-D1,5MM-L150M

Sempre la giusta lunghezza per qualsiasi situazione di installazione
x 150 pz.
Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

FUNE-ACCIAIO-IN-ROTOLO-D-2,5MM-L-50M

Sempre la giusta lunghezza per qualsiasi situazione di installazione
x 50 pz.
Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

FUNE-ACCIAIO-IN-ROTOLO-D-2,5MM-L-150M

Sempre la giusta lunghezza per qualsiasi situazione di installazione
x 150 pz.