Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Cavo in rotolo
FUNE-ACCIAIO-IN-ROTOLO-D-2,5MM-L-150M

Cod. art. 5255000522

EAN 4052712175749

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Cod. art. 5255000522

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 150 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sempre la giusta lunghezza per qualsiasi situazione di installazione
  • Sezione trasversale 7 x 7

  • Installazione rapida e senza utensili con la graffetta fissacavo


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio

Diametro fune di acciaio

2,5 mm

Lunghezza fune di acciaio

150 m

Carico ammissibile

0,7 kN

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

25,327 g

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cesoia per fune metallica Universale

CESOIA-PER-FUNE-METALLICA-UNIVERSALE

Per il taglio di cavi, funi metalliche cavi e piano wire.
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
Morsetto autobloccante per fune in acciaio

MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(1,5-2-2,5MM)

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
x 30 pz.
Morsetto autobloccante per fune in acciaio

MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(2,5-3,0MM)

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
x 30 pz.