Morsetto a trapezio per sospensione di profilati
Morsetto a trapezio per sospensione di profilati
MORSETTO-SOSPENSIONI-MULTIPLE-DI-PROFILI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Allineamento semplice grazie al sistema di regolazione integrato
- Utilizzare in abbinamento alle varie funi di acciaio e terminazioni
Per il fissaggio di profilati
Carico ammissibile | 0.45 kN |
Materiale | Zinco pressofuso |
Per diametro fune min/max | 2,0-2,0 mm |
Resistenza temperatura min/max | -10 a 70 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 18.625 g |
Diametro fune di acciaio | 2.0 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.