Placca piana per la sospensione di condotte di areazione
Placca piana per la sosp. di condotte di areazione
PLACCA-SOSPENSIONE-DI-CANALI-D-AERAZIONE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non richiede un profilato
- Fissaggio rapido con un massimo di 4 viti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio diretto di condotti di ventilazione con uno spessore compreso tra 0,6 mm e 1,5 mm
Avvitare il supporto al condotto dell'aria. Fissare al soffitto tramite la fune in acciaio.
Carico ammissibile | 0.45 kN |
Materiale | Zinco pressofuso |
Per diametro fune min/max | 2,0-2,0 mm |
Resistenza temperatura min/max | -10 a 70 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 32.375 g |
Diametro fune di acciaio | 2.0 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.