Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fune metallica con asola

Fune metallica con asola
FUNE-ACC-2MM-CON-ASOLA-5M

Cod. art. 5255000575

EAN 4056807729046

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fune metallica con asola

Cod. art. 5255000575

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una semplice installazione e regolazione. Non sono necessari preparativi
  • Sezione 7 x 7, diametro fune 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Possibilità di installazione in angolo senza profilati

Certificato Cradle to Cradle®

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, abbassamenti, pannelli solari e impianti fotovoltaici.

Lunghezza terminale cavo (L)

5000 mm

Diametro fune di acciaio

2 mm

Carico ammissibile

0,6 kN

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

9,100 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Morsetto autobloccante per fune in acciaio

MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(1,5-2-2,5MM)

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
x 30 pz.