Fune metallica con filetto maschio M8
Fune metallica con filetto maschio M8
FUNE-ACC-2MM-CON-TERMIN-FILET-M8-L3M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm
- Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
- Possibilità di installazione ad angolo senza profilati
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.
![]() | |
Lunghezza terminale cavo (L) | 70 mm |
Lunghezza fune di acciaio | 3 m |
Carico ammissibile | 0.55 kN |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza (LG) | 45 mm |
Filettatura di collegamento (AG) | M8 |
Peso prodotto (per pezzo) | 73.400 g |
Diametro fune di acciaio | 2 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.