Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fune metallica con moschettone

Cavo con terminale a gancio
FUNE-ACCIAIO-2MM-C/TERMIN-MOSCHETT-5M

Cod. art. 5255000625

EAN 4052712175947

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fune metallica con moschettone

Cod. art. 5255000625

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una semplice installazione e regolazione. Non sono necessari preparativi
  • Sezione 7 x 7, diametro fune 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Possibilità di installazione ad angolo senza profilati


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e sono compatibili con l'ambiente. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla conservazione delle risorse, ad esempio, utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.

Lunghezza terminale cavo (L)

75 mm

Diametro gancio 2 (ØD)

6,3 mm

Diametro gancio (ØDi)

8 mm

Diametro fune di acciaio

2 mm

Lunghezza fune di acciaio

5 m

Carico ammissibile

0,55 kN

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

112,300 g

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Morsetto autobloccante per fune in acciaio

MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(1,5-2-2,5MM)

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
x 30 pz.