Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fune metallica con gancio a 90° forato

Cavo con occhiello
FUNE-ACC-2MM-CON-GANCIO-90GR-C-FORO-3M

Cod. art. 5255000633

EAN 4052712176029

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fune metallica con gancio a 90° forato

Cod. art. 5255000633
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
Per una semplice installazione e regolazione. Per questo non sono necessari altri preparativi.
  • Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Possibilità di installazione ad angolo senza profilati


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.

Lunghezza terminale cavo (L)

38 mm

Diametro fune di acciaio

2 mm

Altezza (H)

25 mm

Spessore materiale (t)

3 mm

Diametro occhiello (ØDi)

7,5 mm

Lunghezza fune di acciaio

3 m

Carico ammissibile

0,55 kN

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

66,200 g

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Larghezza (B)

12 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Morsetto autobloccante per fune in acciaio

MORSETTO-AUTOBLOC-FUNE-(1,5-2-2,5MM)

Morsetto autobloccante per fune in acciaio, per un'installazione rapida e senza utensili
x 30 pz.