Fune metallica con gancio a 90° forato
Cavo con occhiello
FUNE-ACC-2MM-CON-GANCIO-90GR-C-FORO-5M
Cod. art. 5255000635
EAN 4052712176036
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm
- Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
- Possibilità di installazione ad angolo senza profilati
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.
![]() | |
Lunghezza terminale cavo (L) | 38 mm |
Diametro fune di acciaio | 2 mm |
Altezza (H) | 25 mm |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Diametro occhiello (ØDi) | 7,5 mm |
Lunghezza fune di acciaio | 5 m |
Carico ammissibile | 0,55 kN |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 95,000 g |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Larghezza (B) | 12 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.