Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso
Kit fune sismica GS variante Standard
KIT-FUNE-SISMICA-STANDARD-5MM
Cod. art. 5255000702
EAN 4056807553375
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo contro il sisma
- Installazione fino a 10 volte più veloce
- Non è richiesto alcun utensile
- Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
- Indicato per nuove costruzioni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Ordinando 1 pezzo arriveranno 2 Kit. Ogni Kit comprende: 1 fune metallica, 1 targhetta identificativa, 1 terminale GSS, 1 morsetto autobloccante con 2 viti di bloccaggio. Insieme ai 2 Kit viene fornita anche una spinetta di sbloccaggio del morsetto autobloccante
Caratteristiche tecniche(X)
Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma
Diametro fune di acciaio | 5 mm |
Lunghezza fune di acciaio | 4,5 m |
Capacità di carico | 1027 kg |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro occhiello | 15 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1676,000 g |
Colore di identificazione | Giallo |