Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto

Kit fune sismica GS variante Retrofit
KIT-FUNE-SISMICA-RETROFIT-3MM

Cod. art. 5255000721

EAN 4056807553405

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto

Cod. art. 5255000721

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzioni antisismiche. Per elementi non strutturali
  • Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma

  • Installazione fino a 10 volte più veloce

  • Non è richiesto alcun utensile

  • Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota

  • Idonea sia per strutture nuove che esistenti. Consigliata però per strutture nuove. Per strutture esistenti fare riferimento alla variante Retrofit.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica



Ordinando 1 pezzo arriveranno 2 Kit. Ogni Kit comprende: 1 fune metallica, 1 targhetta identificativa, 1 terminale GSS, 1 morsetto autobloccante con 2 viti di bloccaggio. Insieme ai 2 Kit viene fornita anche una spinetta di sbloccaggio del morsetto autobloccante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma

Diametro fune di acciaio

3 mm

Lunghezza fune di acciaio

4,5 m

Capacità di carico

428 kg

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro gancio

13 mm

Diametro occhiello

12,5 mm

Numero pezzi

2 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1007,000 g

Colore di identificazione

Verde