Kit fune sismica GS Retrofit con occhiolo con gancio aperto
Kit fune sismica GS variante Retrofit
KIT-FUNE-SISMICA-RETROFIT-5MM
Cod. art. 5255000722
EAN 4056807553412
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma
- Installazione fino a 10 volte più veloce
- Non è richiesto alcun utensile
- Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
- Idonea sia per strutture nuove che esistenti. Consigliata però per strutture nuove. Per strutture esistenti fare riferimento alla variante Retrofit.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Ordinando 1 pezzo arriveranno 2 Kit. Ogni Kit comprende: 1 fune metallica, 1 targhetta identificativa, 1 terminale GSS, 1 morsetto autobloccante con 2 viti di bloccaggio. Insieme ai 2 Kit viene fornita anche una spinetta di sbloccaggio del morsetto autobloccante
Caratteristiche tecniche(X)
Sistema pronto all'uso per la messa in sicurezza e il rinforzo di elementi non strutturali in edifici contro il sisma
Diametro fune di acciaio | 5 mm |
Lunghezza fune di acciaio | 4,5 m |
Capacità di carico | 1027 kg |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro gancio | 15 mm |
Diametro occhiello | 15 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1880,000 g |
Colore di identificazione | Giallo |